Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewerbe-Kühlgerät ventiliert MRFvc 5501-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewerbe-Kühlgerät ventiliert MRFvc 5501-20
Gewerbe-Kühlgerät ventiliert MRFvc 5501-20
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-39666792
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998413451
EAN/GTIN:
     9005382232552
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Gewerbe-Kühlgerät ventiliert MRFvc 5501-20

Kühlgerät mit Umluftkühlung, mechanische Steuerung, Drehregler, Temperaturbereich: +2 °C bis +9 °C, Temperaturanzeige innen analog, Seitenwände: Stahl, Türe selbstschließend, Innenbehälter: Kunststoff weiß, 5 Ablageflächen (4 davon höhenverstellbar), Ablageflächen: kunststoffbeschichtete Roste, Belastbarkeit: 60 kg, Griffmulde, Kunststoff-Stellfüße
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
183 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 765,25*
€ 824,51*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 772,90*
€ 831,71*
€ 53,00*
ab € 784,37*
€ 846,12*
Frei Haus
ab € 727,84*
€ 868,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,86*
€ 1.022,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,71*
€ 989,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,83*
€ 982,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,01*
€ 955,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,77*
€ 938,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,90*
€ 919,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
998414651
ab € 587,15*
Ähnlich
Liebherr
998414251
ab € 655,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.