Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh atg MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, Gr. 7 grau/schwarz, Nylon, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, EN 388 (413


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Montagehandschuh atg MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, Gr. 7 grau/schwarz, Nylon, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, EN 388 (413
Montagehandschuh atg MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, Gr. 7 grau/schwarz, Nylon, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, EN 388 (413
Artikel-Nr.:
     362I-1021889
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2440-7
EAN/GTIN:
     4792249874073
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh atg MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, Gr. 7 grau/schwarz, Nylon, Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung, EN 388 (4131) CE Kat. II, silikonfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
7
Material:
Nylon
DIN-Norm:
EN 388 Kat.2
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg schnittschutzhandschuhe größe 7, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Maxiflex|maxiflex|Montagehandschuh|Schutzhandschuh|handschuhe|nitril-handschuhe|nitrilhandschuhe|nylon-handschuhe|nylon|silikonfrei
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
431
12
€ 4,79*
ab € 2,37*
€ 3,04*
2 Tage
709
12
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,20*
1 Tag
272
12
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,28*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,30*
3 Tage
129
12
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 3,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,78917*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,7991*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,79917*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,50*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,27*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,65*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,64*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,64*
Ähnlich
ATG
2440-11
ab € 2,39*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,18*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,27*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 405,72*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 406,01*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 405,53*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 405,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.