Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Hase Nitril Green, Gr. 9 grün, Nitril, velourisiert, Länge: ca. 32cm, EN 374 CE Kat. III Lebe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Hase Nitril Green, Gr. 9 grün, Nitril, velourisiert, Länge: ca. 32cm, EN 374 CE Kat. III Lebe
Chemikalienschutzhandschuh Hase Nitril Green, Gr. 9 grün, Nitril, velourisiert, Länge: ca. 32cm, EN 374 CE Kat. III Lebe
Artikel-Nr.:
     362I-1107542
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     904000
EAN/GTIN:
     4018949904057
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh Typ A aus Nitril, baumwollbeflockter Träger, Innenhand und Finger mit Rautenmuster für besseren Griff bei trockenen, öligen und feuchten Teilen, lebensmittegeeigent, Schichtstärke: 0,38 mm

Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grün
Hersteller:
Hase Safety Gloves GmbH
Material:
Nitril
Norm:
EN 374 CE Kat. III
Ursprungsland:
Sri Lanka
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 1,66*
Lager 362
125
10
€ 4,79*
ab € 1,13*
€ 1,72*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 1,14*
€ 1,88*
6 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 2,02*
3 Tage
260
10
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,24*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,47*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.