Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Hase Nitril Green, Gr. 11 grün, Nitril, velourisiert, Länge: ca. 32cm, EN 374 CE Kat. III Leb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Hase Nitril Green, Gr. 11 grün, Nitril, velourisiert, Länge: ca. 32cm, EN 374 CE Kat. III Leb
Chemikalienschutzhandschuh Hase Nitril Green, Gr. 11 grün, Nitril, velourisiert, Länge: ca. 32cm, EN 374 CE Kat. III Leb
Artikel-Nr.:
     362I-1107555
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     904000
EAN/GTIN:
     4018949904040
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh Typ A aus Nitril, baumwollbeflockter Träger, Innenhand und Finger mit Rautenmuster für besseren Griff bei trockenen, öligen und feuchten Teilen, lebensmittegeeigent, Schichtstärke: 0,38 mm

Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grün
Hersteller:
Hase Safety Gloves GmbH
Material:
Nitril
Norm:
EN 374 CE Kat. III
Ursprungsland:
Sri Lanka
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
13
10
€ 4,79*
ab € 1,04*
€ 1,53*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 1,67*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 1,04*
€ 1,76*
5 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 2,06*
4 Tage
192
10
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,41*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,88*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,27*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,49*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,39*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.