Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Kalender X-tra!Line- VO-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162655
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     VO-7
EAN/GTIN:
     4016946061223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender

Wichtige Termine und Daten sind mit dem Kalender X-tra!Line- VO-7 von FRANKEN bestens organisiert und Sie behalten den Überblick.
Montag ein Marketing-Meeting, Dienstag ein Sales-Workshop und am Freitag der Geburtstag der geschätzten Kollegin '“ mit dem Kalender X-tra!Line- VO-7 von FRANKEN behalten Sie alles im Blick. Dank seiner speziallackierten Oberfläche mit ihren magnethaftenden und beschreibbaren Eigenschaften lässt sich der Kalender immer wieder aufs Neue mit aktuellen Daten und Notizen PKrsehen und bietet dank einer Extraspalte auch einen Ausblick auf den Folgemonat.

  • speziallackierte, weisse Oberfläche mit magnethaftenden und beschreibbaren Eigenschaften
  • silbereloxierter Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoffecken
  • Monats- oder 7-Tageübersicht mit Extraspalte für die Vorplanung des Folgemonats (Tagesfeld 98 x 96 mm, Vorplanung: 160 x 18 mm)
  • mit Ablageschale
  • inkl. Zubehör für die Wandbefestigung
  • Grösse: B 900 x H 600 mm
  • umweltfreundlich, da jedes Jahr aufs Neue PKrwendbar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
Zubehör zur Wandbefestigung, Ablageschale
Trocken abwischbar:
Ja
Zeiteinteilung:
Monats-/Wochenplaner
Einzelfeld Höhe x Breite:
98 x 96 mm
Magnethaftend:
Ja
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
61
€ 4,95*
ab € 48,54*
€ 64,67*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 48,63*
€ 64,68*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 48,79*
€ 65,01*
€ 5,95*
ab € 49,49*
€ 67,86*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 131,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MFT870
ab € 20,84*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,89*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,26*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,44*
Zubehör
Franken
HM2350 99
ab € 2,67*
Zubehör
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Zubehör
Franken
HM10 04
ab € 0,60*
Zubehör
Franken
HM10 12
ab € 0,61*
Zubehör
Franken
HM10 02
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.