Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Jahresplaner, 12 Monate


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     3635-27519
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466684
EAN/GTIN:
     4002390079402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender

Warum kleine Excel-Tabellen bedienen, wenn die Jahresplanung so viel erfolgen kann Der Jahresplaner von MAUL zeigt schnell die Vorzüge einer physisch existierenden Projektplanung. Mit der Plantafel von MAUL haben Sie mit nur einem Blick die komplette übersicht für das Jahr. [br /]Der Jahresplaner von MAUL macht es möglich über alle 365 Tage vollsten überblick über Projekte und Zuständigkeiten zu behalten. Pro Halbjahr können bis zu 35 Personen aufgeführt werden. Die hochwertige Arbeitsfläche ermöglicht ein Beschriften, Abwischen und Korrigieren im Handumdrehen. Zudem ist die Oberfläche magnethaftend, sodass auch wichtige Notizen und Dokumente Halt finden.

  • Arbeitsfläche: kunststoffbeschichtet, magnethaftend sowie beschrift- und trocken abwischbar
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit grauen EckPKrbindungen und Ablageschale
  • Planungsraster dauerhaft eingebrannt
  • 2 x 6 Monate, gedruckt
  • volle Einteilung aller 365 Tage, gedruckt
  • Wiederholung der Tage in der untersten Zeile zur besseren Orientierung
  • zur Planung von bis zu 70 Personen in der Halbjahresübersicht oder 35 Personen in der Ganzjahresübersicht
  • eine Vorspalte für Personen/Objekte plus zwei weitere Detailspalten
  • Format: B 1200 x H 900 mm
  • Einzelfeld: 5 x 11 mm
  • Objektfeld: 85 x 11 mm
  • Detailfeld: 2/20 x 11 mm
  • Kopfzeile: 20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Zeiteinteilung:
Jahresplaner
Einzelfeld Höhe x Breite:
11 x 5 mm
Magnethaftend:
Ja
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Höhe:
900 mm
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Lieferumfang:
Ablageschale
Trocken abwischbar:
Ja
Breite:
1200 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 78,55*
€ 104,16*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,74*
€ 129,75*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,57*
€ 134,96*
€ 4,95*
ab € 103,85*
€ 139,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 169,10*
€ 206,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.