Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, ohne Rückwand, H 2600 x B 960 x T 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32517
Herst.-Nr.:
     9461
EAN/GTIN:
     4044917340800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
32517
32517-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal

Variabel und praktikabel[br /]Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Die PROGRESS Stahlregale 500 T sind mit oder ohne Rückwände lieferbar.

  • Ohne Rückwände
  • Auf Ordnerhöhen abgestimmt
  • Bodenbündig mit serienmässigen Sockelblenden
  • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten
  • Fachböden 25 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Länge pro Regalwand: 990 mm
  • Tragkraft pro Boden: 300/400 mm tief 60 kg, 600 mm tief 80 kg
  • Tragkraft pro Regalfeld: 500 kg

[br /]Regale mit Rückwänden, Seiten-Endwänden, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaufeld
Anzahl Böden:
8
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
80 kg
Fachbodentiefe:
600 mm
Tiefe:
null mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Regal
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
2600 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Materialstärke Fachboden:
30 mm
Breite:
960 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 312,68*
€ 385,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 315,49*
€ 401,13*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,51*
€ 407,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,08*
€ 424,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 578,92*
€ 667,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,59*
€ 794,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,70*
€ 774,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,20*
€ 755,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,54*
€ 734,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,92*
€ 688,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 19,00*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9411
ab € 387,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 25,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 54,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.