Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettregal PROGRESS 500 T, Grundfeld, mit Rückwand, H 2600 x B 960 x T 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32585
Herst.-Nr.:
     9417
EAN/GTIN:
     4044917336605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Variabel und praktikabel
Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Die PROGRESS Stahlregale 500 T sind mit oder ohne Rückwände lieferbar.
Regale ohne Rückwand, Seiten-Endwände, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundfeld
Anzahl Böden:
8
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
60 kg
Fachbodentiefe:
400 mm
Tiefe:
420 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
2600 x 960 x 400 mm
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
2600 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
960 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal 400 mm tief, grund regal, aktenregal lichtgrau, 32585, 32585-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,50*
€ 525,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 422,48*
€ 525,87*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,05*
€ 543,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,73*
€ 566,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 761,57*
€ 852,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,85*
€ 1.014,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,81*
€ 1.014,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,78*
€ 988,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,03*
€ 957,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,57*
€ 906,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9564
ab € 310,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9567
ab € 350,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9464
ab € 315,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9467
ab € 357,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9573
ab € 413,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9473
ab € 425,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.