Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
LEITZ- Ordner 1015, DIN A4, Rückenbreite 52 mm, 20 Stück, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3635
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-68943
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
10155025
EAN/GTIN:
4002432490127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Ordner
Standardordner
leitz standard-ordner rot
standard ordner
Die innovative Ordnerneuheit für einfacheres sowie komfortableres und dadurch schnelleres Arbeiten.
Mit patentierter 180-°-Präzisionsmechanik
für höchste Beanspruchung
mit strapazierfähigem, abwaschbarem Material kaschiert
PP-Sichttasche am Rücken für auswechselbares Rückenschild
inkl. Schlitze im Vorderdeckel für sicheren Stand
inkl. Kantenschutz, Griffloch und Deckblatt
5 Jahre Garantie
Rückenbreite: 52/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Stück pro Paket:
20
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe Rücken:
rot
Rückenbreite:
52 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
... >
Zubehör
>
Ordner
>
Bankordner
Weitere Suchbegriffe:
leitz standard-ordner
,
68943
,
68943-SW81
,
PVC-Ordner
,
PP-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Farbige Ordner
,
Wolkenmarmor-Ordner
,
Wolkenmarmorordner
,
Ordner
,
Kunststoff
,
Standardaktenordner
,
180 Grad
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
3238
1
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 3,92*
Lager 690
2 Tage
1601
1
€ 5,49*
ab € 3,78*
€ 3,93*
Lager 639
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 4,14*
€ 4,16*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 111,00*
€ 137,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ordner-Einsteckschilder, A4, 30 x 190 mm, 25 Bogen/225 Stück, weiß
Avery
C32266-25
ab € 6,85*
Zubehör
Flipchart-Folie EasyFlip Foil, kariert, weiss
Leitz
70550001
ab € 12,70*
Zubehör
HERMA Einsteckrückenschilder A4 190x30 mm weiß Karton perforiert nicht klebend 225 St.
Herma
5122
ab € 6,21*
Zubehör
Kartonregister 1-10, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Kartonregister 1-12, A4, Karton, 12 Blatt, grau
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Kartonregister 1-20, A4, Karton, 20 Blatt, grau
Leitz
43260000
ab € 4,31*
Zubehör
Kartonregister 1-5, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, farbig
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, grau
Leitz
43210000
ab € 2,43*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 5 Blatt, grau
Leitz
43200000
ab € 1,57*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, farbig
Leitz
43580000
ab € 1,12*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, grau
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Kartonregister Blanko, A5, Karton, 6 Blatt, grau
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz 12003085 Tab-Register Alphabetischer Registerindex Grau
Leitz
12003085
ab € 25,92*
Zubehör
Leitz PC-beschriftbare Rückenschilder für Qualitäts-Ordner 180° Plastik
Leitz
16810085
ab € 18,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen