Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät GBC Fusion 1000L A4 4400744EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät GBC Fusion 1000L A4 4400744EU
Laminiergerät GBC Fusion 1000L A4 4400744EU
Laminiergerät GBC Fusion 1000L A4 4400744EU
Laminiergerät GBC Fusion 1000L A4 4400744EU
Laminiergerät GBC Fusion 1000L A4 4400744EU
Artikel-Nr.:
     3636-4400744
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400744EU
EAN/GTIN:
     5028252336314
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

Laminiergerät GBC Fusion 1000L A4 4400744EU

bis DIN A4, max. Breite: 241mm, schwarz - GBC Fusion 1000L A4 Heißlaminiergeräte 4400744EU sind elegant und kompakt, ideal für zu Hause und Kleinbüro und garantieren perfekte Ergebnisse auf Knopfdruck. Für max. Laminierformat DIN A4, max. Folienstärke: 2 x 75 Micron (gesamt 150), max. Laminiergeschwindigkeit: 33cm/Minute, max. Aufwärmzeit: 4 Minute. Ausführung: grüne Leuchte zeigt Betriebsbereitschaft an, zusätzliche Einstellung für das Kaltlaminieren mit selbstklebenden Kaltlaminiertaschen. Maße: 415x120x150m (BxHxT), Gewicht: 1,63kg, Farbe: schwarzt. Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie.
Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, gbc laminator a4, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät a4, Folienkaschiergerät, Kaschiersysteme, Laminiersysteme, Heißlaminiergeräte, Heißlaminiermaschinen, GBC Laminiergeräte, beste Laminiergeräte, Laminiergerät klein, Laminiergerät heiß, Thermal Laminiergerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 42,99*
€ 57,32*
€ 5,50*
ab € 42,04*
€ 58,36*
10 Tage
14
€ 5,87*
ab € 46,20*
€ 62,04*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 46,44*
€ 63,97*
Lager 3636
65
€ 4,95*
ab € 42,92*
€ 69,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400745EU
ab € 53,88*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 75,74*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,26*
Zubehör
GBC
4400749EU
ab € 90,59*
Zubehör
GBC
4400748EU
ab € 80,70*
Zubehör
GBC
4400750EU
ab € 147,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.