Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Laminiergerät
>
Heißlaminiergerät
>
Artikel
Laminiergerät Fusion 1000L A4 75 Micron schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#GBC_4400744EU
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4400744EU
EAN/GTIN:
5028252336314
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
GBC Laminiergerät Fusion 1000L
Für Format A4
Mit optischer Bereitschaftsanzeige
Mit 2 Laufrollen
Folienstärke: 75 Micron
Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mic)
Vorheizzeit: 4 Minuten
Temperatur: fest, Kaltlaminieren möglich
Maximale Breite: 241 mm
Maximale Laminierdicke: 0,6 mm
Gewicht: 1,4 kg
Format: 370 x 80 x 90 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Besonderheiten:
Mit optischer Bereitschaftsanzeige. Mit 2 Laufrollen.
Blattformat:
A4
Breite:
370 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
80 mm
Laminiergeschwindigkeit:
5 mm/s
Laminiersystem:
heiß / kalt
Marke:
GBC
max. Laminierformat:
A4
max. Laminierstärke:
75 mic
Schneidevorrichtung vorhanden:
nein
Temperatur regelbar:
nein
Tiefe:
90 mm
... >
Lager 467
>
Büromaschinen, -zubehör
>
Laminiergeräte
Weitere Suchbegriffe:
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
gbc laminator a4
,
heiss laminiergerät
,
heiß-laminiergerät a4
,
Heiß
,
Heißlamination
,
Kaltlaminiersystem
,
Kaschiergerät
,
Laminierer
,
Laminiersystem
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 42,99*
€ 57,32*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 42,04*
€ 58,36*
Lager 467
10 Tage
14
€ 5,87*
ab € 46,20*
€ 62,04*
Lager 1955
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 46,44*
€ 63,97*
Lager 3636
2 Tage
65
€ 4,95*
ab € 42,92*
€ 69,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1000L, A3, 75 Micron, schwarz
GBC
4400745EU
ab € 53,88*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1100L, A3, 75-125 Micron, schwarz
GBC
4400747EU
ab € 75,74*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 1100L, A4, 75-125 Micron, schwarz
GBC
4400746EU
ab € 57,26*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 3000L, A3, 75-125 Micron, schwarz/silber
GBC
4400749EU
ab € 90,59*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 3000L, A4, 75-125 Micron, schwarz/silber
GBC
4400748EU
ab € 80,70*
Zubehör
Laminiergerät Fusion 3100L, A3, 75-175 Micron, schwarz/silber
GBC
4400750EU
ab € 147,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen