Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolien Leitz iLAM High Speed A4 7430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminierfolien Leitz iLAM High Speed A4 7430
Laminierfolien Leitz iLAM High Speed A4 7430
Laminierfolien Leitz iLAM High Speed A4 7430
Laminierfolien Leitz iLAM High Speed A4 7430
Artikel-Nr.:
     3636-7430
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74300002
EAN/GTIN:
     4002432377114
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm

Laminierfolien Leitz iLAM High Speed A4 7430

216x303mm, 125mic, high speed, glänzend, Pack 100 Stück - Leitz iLAM High Speed Heißlaminiertaschen schützen Ihre Dokumente vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Ideal für täglich verwendete Unterlagen. Geeignet für Format: DIN A4, Maße: 216 x 303 mm, Stärke: 2 x 125 Micron, Oberflächenbeschaffenheit: glänzend, Material: Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA), Ausführung: an der Längsseite geschlossen für ca. 30% schnelleres Laminieren, nur für A3 Laminatoren geeignet. Inhalt je Packung: 100 Stück.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,49*
€ 26,32*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,51*
€ 27,96*
10 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,80*
€ 28,28*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,22*
€ 30,17*
Lager 3636
542
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 48,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 160 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74790000
ab € 3,51*
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,32*
Ähnlich
Esselte
74820000
ab € 5,61*
Ähnlich
Esselte
74830000
ab € 24,83*
Ähnlich
Esselte
74870000
ab € 25,20*
Ähnlich
Esselte
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,50*
Ähnlich
Esselte
74900000
ab € 50,28*
Ähnlich
Esselte
74860000
ab € 0,31*
Ähnlich
Esselte
74910000
ab € 18,56*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,61*
Ähnlich
Leitz
74780000
ab € 10,18*
Ähnlich
Leitz
74400089
ab € 67,71*
Ähnlich
Leitz
73680036
ab € 52,85*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 49,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.