Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandsch. Nitrilbesch. Showa 377, Farbe blau/schwarz, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandsch. Nitrilbesch. Showa 377, Farbe blau/schwarz, Gr. 8
Schutzhandsch. Nitrilbesch. Showa 377, Farbe blau/schwarz, Gr. 8
Schutzhandsch. Nitrilbesch. Showa 377, Farbe blau/schwarz, Gr. 8
Schutzhandsch. Nitrilbesch. Showa 377, Farbe blau/schwarz, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     369-E407298
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     377 EU L
EAN/GTIN:
     4901792005524
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken - Nach EN 388:2016 ∙ Schutzhandschuh mit einer Nitril-Vollbeschichtung ∙ Griffsichere, doppelte Beschichtung der Handinnenfläche und Finger mit Nitrilschaum ∙ Nitrilschaum schützt die Hände gegen Öle, Kohlenwasserstoffe und Fette ∙ Entwickelt für optimale, dauerhafte Griffsicherheit bei Ölen und Fetten ∙ Latexfrei ∙ Farbe blau/schwarzEmpfohlen für mechanische Arbeiten im Umgang mit öligen Oberflächen, im Bauwesen und bei Malerarbeiten sowie in der der Petrochemie
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Mehrzweck
Stichfestigkeit:
1
Länge ca.:
250-280 mm
Schnittfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
X
Größe:
8
VE Paar/Karton:
10/120
Farbe:
blau/schwarz
Gefahren-Kategorie:
2
Abriebfestigkeit:
4
Weiterreißfestigkeit:
2
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe blau, chemikalienhandschuh einfach, feinstrickhandschuhe schwarz, Arbeitshandschuhe beschichtet, Handschuhe, Arbeitshandschuhe PVC-beschichtet
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,76*
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 3,69*
€ 4,85*
2 Tage
210
10
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 5,58*
3 Tage
179
10
€ 4,79*
ab € 4,34*
€ 5,63*
9 Tage
230
10
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 5,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,845* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.