Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
SHOWA 377 NITRIL FOAM GRIP HANDSCHUHE NITRIL, Gr 8 POLYESTER/POLYAMID CAT.2
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2001090720
Hersteller:
SHOWA
Herst.-Nr.:
0642_08 H
EAN/GTIN:
4901792005524
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA 377 NITRIL FOAM GRIP HANDSCHUHE NITRIL/NITRIL, POLYESTER/POLYAMID CAT.2
Norm EN 388
Träger Polyester/Polyamid (Nylon)
Beschichtung Nitrilbeschichtung, voll, blau + Nitrilschaum, Innenhand schwarz
Größe 8
Premium-Qualität
Feinstrick, nahtlos
Nitrilvollbeschichtung + zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung in der Innenhand
sehr hohe Griffsicherheit bei Ölen, Fetten + Kohlenwasserstoffen
sehr guter Schutz gegen Abrieb
undurchlässig bei Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
flexibler + robuster Handschuh
gut geschütztes Handgelenk
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0642_08 H
Werksnummer:
0642-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Material:
POLYESTER, POLYAMID / NITRIL / NITRIL, B
Produktart:
Handschuh
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Feldtmann
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitrilhandschuh blau strick
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach gr. 8
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
7 Tage
600
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,71*
Lager 369
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 3,68*
€ 4,72*
Lager 4012
2 Tage
160
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 5,45*
Lager 260
6 Tage
160
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 5,53*
Lager 4682
2 Tage
160
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 5,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 600 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar (
entspricht € 565,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Showa 4703 XL Handschutz Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau Nitril, Nylon, Polyester
SHOWA
4703 XL
ab € 3,27*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuh Showa 377 Größe S
SHOWA
377-S
ab € 7,51*
Ähnlich
Schnittschutzhandschuh Showa 377 Größe XXL
SHOWA
377-XXL
ab € 7,50*
Ähnlich
Showa Arbeitshandschuhe, Größe 7, Allgemeine Anwendungen, Nylon, Polyester Blau 1Paar Stk.
SHOWA
SHO3772
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen