Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, Stahl gelocht, eckig, Volumen 18,5 l, BxTxH 240x240x320 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb, Stahl gelocht, eckig, Volumen 18,5 l, BxTxH 240x240x320 mm, silber
Papierkorb, Stahl gelocht, eckig, Volumen 18,5 l, BxTxH 240x240x320 mm, silber
Papierkorb, Stahl gelocht, eckig, Volumen 18,5 l, BxTxH 240x240x320 mm, silber
Artikel-Nr.:
     369-E852284
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     E852284
EAN/GTIN:
     8710968470181
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
· Qualitativ hochwertiger Papierkorb aus Stahl· Kratzfeste Beschichtung aus Epoxidharz in 2 Farben· Dekorativer Perforationsring 165 mm hoch
Weitere Informationen:
Volumen:
18.5 l
Material:
Stahl
Abmessung (B x T x H):
240 x null x 320mm
Aufnahmekapazität:
18.5 l
Höhe:
320 mm
Abmessungen (B x T x H):
240 x 240 x 320 mm
Tiefe:
240 mm
Deckel:
nein
Breite:
240 mm
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, stahlpapierkorb silber, durable stahlpapierkorb, abfall korb, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfallsammelbehälter, Mülleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 31,19*
€ 44,02*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 31,85*
€ 49,10*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 45,76*
€ 63,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,16*
€ 64,30*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
338123
ab € 31,29*
Ähnlich
Durable
332101
ab € 31,20*
Ähnlich
Durable
333158
ab € 84,89*
Ähnlich
Durable
333123
ab € 84,02*
Ähnlich
Durable
333101
ab € 84,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.