Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal mit Rückwand, Anbaufeld, 7 Fachböden, 6 OH, BxTxH 750x600x2250 mm, li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal mit Rückwand, Anbaufeld, 7 Fachböden, 6 OH, BxTxH 750x600x2250 mm, li
Steckregal mit Rückwand, Anbaufeld, 7 Fachböden, 6 OH, BxTxH 750x600x2250 mm, li
Steckregal mit Rückwand, Anbaufeld, 7 Fachböden, 6 OH, BxTxH 750x600x2250 mm, li
Artikel-Nr.:
     369-E854496
Herst.-Nr.:
     50957211
EAN/GTIN:
     4044917351509
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 59 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen und Pendelhefterschienen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze, Seitenblenden und Zwischenwände ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgraubr/b∙/bb Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg/bbr/b∙/bb Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm/bbr/b· Mit Rückwand/b
Weitere Informationen:
Fachlast:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Regalrahmen:
lackiert
Anlieferung:
zerlegt
Oberfläche Boden:
lackiert
Farbe Boden:
RAL 7035 Lichtgrau
Feldlast:
500 kg
Farbe Rahmen:
RAL 7035 Lichtgrau
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
2250 mm
Ausführung Boden:
Stahlboden
Abmessung Breite:
750 mm
Ordnerhöhen:
6 Stück
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Anbaufeld
Anzahl Böden:
7 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 350,11*
€ 443,84*
€ 5,50*
ab € 365,73*
€ 443,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,82*
€ 453,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,21*
€ 471,01*
Lager 369
Frei Haus
ab € 468,29*
€ 550,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,61*
€ 655,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,03*
€ 639,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,88*
€ 610,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,61*
€ 582,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,29*
€ 557,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 9,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9522
ab € 405,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 24,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 33,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 44,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 56,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.