Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® Infinity 8800 Montagehandschuh, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8800 Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8800 Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8800 Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Infinity 8800 Montagehandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25208800-10
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8800-10
EAN/GTIN:
     7340118318585
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
EN 388:2016 (4121X), EN 407:2004 (X1XXXX), Innenmaterial: Nylon, Elasthan
Aussenmaterial: Nitril
Material Beschichtung: Nitril
Material Futter: Nylon, Elasthan, 15 gg
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Glatte Oberfläche
Länge: 205 - 265 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 407:2004 (X1XXXX)
- EN 420:2003+A1:2009
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen

Funktion/Eigenschaften:
- Robust, Dünn
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Besonders geschmeidig und bequem
- Guter Griff
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Hersteller:
70177
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 3,19*
Lager 380
38
1
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,40*
€ 3,75*
6 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,76*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 6 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8800-5
ab € 1,94*
Ähnlich
Ejendals
8800-6
ab € 1,94*
Ähnlich
Ejendals
8800-7
ab € 1,96*
Ähnlich
Ejendals
8800/11
ab € 1,95*
Ähnlich
Ejendals
8800/8
ab € 1,95*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.