Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Ausweishalter mit Jojo, 87 x 54 mm, geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Ausweishalter mit Jojo, 87 x 54 mm, geschlossen
Durable Ausweishalter mit Jojo, 87 x 54 mm, geschlossen
Durable Ausweishalter mit Jojo, 87 x 54 mm, geschlossen
Artikel-Nr.:
     388-30364E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8012-19
EAN/GTIN:
     4005546804125
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Durable Hartbox mit Daumenstanzung

Die Hartbox schützt Sicherheitsausweise und schafft gleichzeitig durch die Daumenausstanzung einen schnellen Zugriff.

- mit Jojo
- Kapazität: 1 Betriebsausweis
- leichtes Entnehmen und Auswechseln der Karte
- kann wahlweise im Hoch- oder im Querformat genutzt werden
- mit rückseitigem Metallclip und Druckknopf-Schlaufe
- Länge: 80 cmBefestigungstechnik: Jojo
Breite innen: 87 mm
Höhe innen: 54 mm
Farbe: transparent
Aufrollautomatik: Ja
Daumenausstanzung: Ja

Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
230
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,792*
€ 3,802*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,839*
€ 4,002*
Lager 388
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,061*
€ 4,355*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,938*
€ 4,356*
3 Tage
760
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,337*
€ 4,517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,355*
€ 5,18245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,265*
€ 5,07535
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,107*
€ 4,88733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,807*
€ 4,53033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,751*
€ 4,46369
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,061*
€ 3,64259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
810326
ab € 0,53*
Zubehör
Durable
869209
ab € 3,93*
Zubehör
Durable
895701
ab € 3,04*
Zubehör
Durable
811907
ab € 9,72*
Zubehör
Durable
811910
ab € 9,72*
Zubehör
Durable
811903
ab € 9,54*
Zubehör
Durable
811901
ab € 9,75*
Zubehör
Durable
824001
ab € 1,227*
Zubehör
Durable
813707
ab € 1,106*
Zubehör
Durable
813704
ab € 11,46*
Zubehör
Durable
813705
ab € 3,28*
Zubehör
Durable
813703
ab € 2,58*
Zubehör
Durable
813701
ab € 2,57*
Zubehör
Durable
830901
ab € 21,54*
Zubehör
Durable
822301
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.