Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 801219 Ausweishalter Jojo 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y26300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     801219
EAN/GTIN:
     4005546804125
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ausweis- und Zutrittskarten sollen geschützt, aber dennoch stets griffbereit sein. Einfach geht das mit den DURABLE Ausweishaltern: Verschiedene Befestigungen und optimierte Halterungen bieten für jeden die passende Lösung.
Features:
Ausweishalter in geschlossener Ausführung für 1 Betriebsausweis oder Sicherheitsausweis
Kristallklares Material für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes
Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen der Karte
Jojo mit rückseitigem Metallclip und Druckknopf-Schlaufe
Auch mit Clip, Kette oder Textilband kombinierbar
Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar
Verwendung für Kartengröße: 87 x 54 mm (B x H)
Packung á 10 St.
Lieferumfang:
Hartbox Ausweishalter mit Jojo
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Hartbox für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis
Art des Verschlusses:
Daumenstanzung
Ausführung des Inhalts (Packung):
10 St./Pack.
Befestigungstechnik:
Jojo
max. Länge der Zugschnur:
0.8 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Ausweishalter
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,051*
€ 4,275*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,73*
1 Tag
41
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,77*
€ 34,06*
9 Tage
10
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 25,86*
€ 34,09*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,01*
€ 35,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,87*
€ 42,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,04*
€ 40,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,47*
€ 36,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,27*
€ 33,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,701* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
810326
ab € 0,54*
Zubehör
Durable
869209
ab € 3,93*
Zubehör
Durable
895701
ab € 3,02*
Zubehör
Durable
811907
ab € 9,76*
Zubehör
Durable
811910
ab € 9,76*
Zubehör
Durable
811903
ab € 9,58*
Zubehör
Durable
811901
ab € 9,76*
Zubehör
Durable
824001
ab € 1,227*
Zubehör
Durable
813707
ab € 1,19*
Zubehör
Durable
813704
ab € 11,37*
Zubehör
Durable
813705
ab € 11,19*
Zubehör
Durable
813703
ab € 2,57*
Zubehör
Durable
813701
ab € 2,59*
Zubehör
Durable
830901
ab € 21,55*
Zubehör
Durable
822301
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.