Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal ohne Rückwand, Grundfeld, 7 Fachböden, 6 OH, BxTxH 960x300x2250 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12854414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9401
EAN/GTIN:
     4044917335004
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büro-Steckregale
∙ Optimale Raumausnutzung ∙ Fachböden 30 mm stark, im Raster von 60 mm höhenverstellbar ∙ Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten ∙ Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende ∙ Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen, Pendelhefterschienen und Hängeregistraturauszügen individuell auszustatten ∙ Türen-Anbausätze und Seitenblenden ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen ∙ Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
∙ Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg
∙ Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand =Nenntiefe + 40 mm
· Ohne Rückwand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 226,96*
€ 283,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,93*
€ 300,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 232,11*
€ 301,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,66*
€ 305,96*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,65*
€ 308,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9551
ab € 132,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9554
ab € 167,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9451
ab € 142,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9454
ab € 180,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,92*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,82*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50946011
ab € 265,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50956011
ab € 265,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.