Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Büroregal Progress 500 Grundregal BxTxH 96x30x225cm 7 Böden lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK9401
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
9401
EAN/GTIN:
4044917335004
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Büroregale dauerstabil aus Stahl und mit vielfältigen Einrichtungsvarianten
Schraubloses Stecksystem Moderne Büroregale, dauerstabil aus Möbelstahl
Preisgünstig durch Anbausystem und minutenschnell aufgebaut durch schraubloses Stecksystem
Alle Regale auf Ordnerhöhen abgestimmt, bodenbündig mit serienmäßigen Sockelblenden und in zwei Kombibreiten für optimale Raumnutzung
Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten, Fachböden 30 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar
Alle Teile stabil aus Stahl mit hochwertiger Polyester- Pulverbeschichtung
Farbton: lichtgrau RAL 7035
Breite pro Regalwand = Nennbreite + 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
7
Anzahl der Ordnerhöhen:
6
Breite:
960 mm
Bruttogewicht:
26.68 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
2250 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Material:
Stahl
Tiefe:
300 mm
... >
Möbel, Beleuchtung
>
Archivregale
>
Regale
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Grund-Regal
,
Grundregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
grundregal 300 mm tief
,
grund regal
,
aktenregal grundregal
,
Archivregale
,
Betriebseinrichtung
,
Büroregal
,
Büroregale
,
Fachbodenregal
,
Lager
,
Lager-
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regale
,
Schraub
,
Schraub-Steckregale
,
Schraubregal
,
Schraubregale
,
SchraubSteckregale
,
Steckregale
,
und
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 226,48*
€ 285,65*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,06*
€ 301,64*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 231,60*
€ 302,56*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,56*
€ 307,97*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,37*
€ 310,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,26*
€ 353,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,09*
€ 313,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsleiste, für Steckregal Stora 100, transparent
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,65*
Zubehör
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 760 x 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9551
ab € 163,00*
Zubehör
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 760 x 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9554
ab € 209,15*
Zubehör
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 960 x 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9451
ab € 174,97*
Zubehör
Büro-Steckregal, ohne Rückwand, Regalhöhe 2250 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 960 x 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9454
ab € 211,75*
Zubehör
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 760 x 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,05*
Zubehör
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 760 x 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,94*
Zubehör
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 960 x 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,51*
Zubehör
Fachboden, für Büro-Steckregal, Breite x Tiefe 960 x 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,60*
Zubehör
Fachboden, für Regalsystem PROGRESS 500 T, B 750 x T 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,26*
Zubehör
Fachboden, für Regalsystem PROGRESS 500 T, B 950 x T 600 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,62*
Zubehör
Fachteiler, Höhe 155 mm, für Tiefe 300 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,22*
Zubehör
Fachteiler, Höhe 155 mm, für Tiefe 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,73*
Zubehör
Komplettregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, ohne Rückwand, H 2250 x B 750 x T 640 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9560
ab € 263,76*
Zubehör
Komplettregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, ohne Rückwand, H 2250 x B 960 x T 640 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9460
ab € 265,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen