Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-735, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
3011-735_action.jpg
3011-735_action.jpg
3011-735_back.jpg
3011-735_front.jpg
3011-735_side.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-735009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-735-9
EAN/GTIN:
     10076490052994
Produktdatenblatt_3011-735.pdf
Konformitaetserklaerung_3011-735.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Starker Schnittschutzhandschuh mit hoher Flexibilität und optimaler Passform

Beschreibung:
  • Hoher Schnittschutz durch schnittfestest INTERCEPT-Garn.
  • Beschichtung des Handschuhs sorgt für verstärkte Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs.
Hauptmerkmale:
  • ISO-Schnittfestigkeit Stufe 4
  • Abriebfestigkeit Stufe 4
  • Atmungsaktiver Handrücken
  • Tragekomfort
  • Fingerbeweglichkeit
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
Schwarz
Hauptmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
Gauge:
10
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
224-269
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
GTIN:
10076490052994
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4X43C)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
12
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,17*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 8,17*
4 Tage
150
12
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,28*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 8,42*
Lager 3995
113
12
€ 6,50*
ab € 6,63*
€ 8,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 96 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 104,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11735100
ab € 6,21*
Ähnlich
Ansell
11735110
ab € 6,17*
Ähnlich
Ansell
11735060
ab € 6,54*
Ähnlich
Ansell
11735070
ab € 6,17*
Ähnlich
Ansell
11735080
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.