Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-751 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
3011-751_action.jpg
3011-751_action.jpg
3011-751_back.jpg
3011-751_front.jpg
3011-751_side.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-751010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-75110
EAN/GTIN:
     10076490450523
Produktdatenblatt_3011-751.pdf
Konformitaetsblatt_3011-751.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh mit hoher Abriebfestigkeit

Beschreibung:
  • Hoher Schnittschutz durch INTERCEPT-Technology.
  • Hohe Abriebfestigkeit durch hochstrapazierfähige PU-Beschichtung.
Hauptmerkmale:
  • ISO-EN-Schnittschutzstufe C
  • Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
  • Guter Tragekomfort
  • Fingerbeweglichkeit
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
Schwarz
Hauptmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
Gauge:
10
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
224-269
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
GTIN:
10076490450523
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4X43C)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 8,89*
Lager 3995
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 7,03*
€ 8,91*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,92*
22 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 9,01*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 9,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paar
ab 96 Paar
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 106,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11751110
ab € 6,98*
Ähnlich
Ansell
11751050
ab € 80,01*
Ähnlich
Ansell
11751060
ab € 7,03*
Ähnlich
Ansell
11751070
ab € 1.119,6504*
Ähnlich
Ansell
11751080
ab € 6,82*
Ähnlich
Ansell
11751090
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.