Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh HyFlex® 11-816 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
01_HyFlex_11-816_Black_Product_-_Front.jpg
01_HyFlex_11-816_Black_Product_-_Front.jpg
HyFlex_11-816_Black_Product_-_Back.jpg
HyFlex_11-816_Black_Product_-_U-card.jpg
HyFlex_11-816_Black_Product_Prop.jpg
HyFlex_11-816_Black_Product_Prop1.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-816007
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-816-7
EAN/GTIN:
     10076490449992
Datenblatt_hyflex-11-816.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Das ideale Gleichgewicht zwischen Tragekomfort, Tastsensibilität und Robustheit

Beschreibung:

  • Extrem dünnwandige, ergonomische Konstruktion für höchste Tastsensibilität bei der Handhabung von Kleinteilen
  • Dermatologisch getestet. Nach unabhängigen Zertifizierungstests als hautfreundlich zertifiziert. Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX
  • Die FORTIX™ Abrasion Resistance Technology erhöht die Lebensdauer des Handschuhs sowie die Sicherheit und Produktivität des Arbeiters

Eigenschaften:

  • Unschlagbarer Tragekomfort und extrem hohe Tastsensibilität
    Die Kombination des dünnen Trägermaterials und der Beschichtung bewirkt einen extrem hohen Tragekomfort und für den Arbeiter, der für Präzisionsarbeiten eine hohe Tastsensibilität der Fingerspitzen benötigt, ein Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen.
  • Längeres Handschuhleben und hohe Griffsicherheit
    Die FORTIX™-Beschichtung ist in verschleißintensiven Bereichen abriebfester als vergleichbare Ausführungen und verlängert somit das Einsatzleben des Handschuhs. Der HyFlex 11-816 bietet außerdem einen sicheren Trockengriff.
  • Silikonfrei
    Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch die Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln
  • Materialrein & hautfreundlich
    Bietet den Vorteil eines unternehmenseigenen Waschverfahrens, das Unreinheiten für einen sauberen und komfortableren Tragekomfort des Handschuhs wirksam entfernt.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
Schwarz
Hauptmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
Nylon, Spandex
Gauge:
18
Tauchung:
Handinnenfläche
Länge:
219-261
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
GTIN:
10076490450028
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4121A)
Zertifikat:
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,66*
€ 2,74*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,15*
Lager 3995
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 2,27*
€ 3,17*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,37*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 276 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11816100
ab € 2,26*
Ähnlich
Ansell
11816110
ab € 2,24*
Ähnlich
Ansell
11816060
ab € 2,23*
Ähnlich
Ansell
11816080
ab € 2,26*
Ähnlich
Ansell
11816090
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.