Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh HyFlex 11-816, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Handschuh HyFlex 11-816, Gr. 7
Ansell Handschuh HyFlex 11-816, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     4012-846767
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-816/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »HyFlex® 11-816«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Antistatisch • Silikonfrei Ausführung: Innenhand beschichtet • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Montagearbeiten Material: Träger: Nylon, Spandex, Gauge 18, Beschichtung: Nitrilschaum Länge: 219–261 mm Farbe: blau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.A.
Herstellerartikelnummer:
11-816/7
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 2,26*
€ 3,17*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 3,23*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,37*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,41*
8 Tage
24
12
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11816100
ab € 0,88*
Ähnlich
Ansell
11816110
ab € 2,25*
Ähnlich
Ansell
11816060
ab € 2,70084*
Ähnlich
Ansell
11816080
ab € 2,25*
Ähnlich
Ansell
11816090
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.