Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec® Solvex 37-185 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
01_Solvex_37-185_Green_Product_-_Set.jpg
01_Solvex_37-185_Green_Product_-_Set.jpg
AlphaTec-Solvex_37-185_Green_Product_-_Back.jpg
AlphaTec-Solvex_37-185_Green_Product_EMEA_-_Front.jpg
AlphaTec-Solvex_37-185_Green_Product_EMEA_prop_-_Barrel_of_Chemicals.jpg
AlphaTec-Solvex_37-185_Green_Product_EMEA_prop_-_Sponge.jpg
AlphaTec-Solvex_37-185_Green_with_AlphaTec_3000_Yellow_NA_LAC_-_Handling_Chemical.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3037-185008
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     3718508
EAN/GTIN:
     10076490495333
produktdatenblatt-alphatec-solvex-37-185.pdf
lebensmittelzulassung-alphatec-solvex-37-185.pdf
eu-konformitaetserklaerung-alphatec-solvex-37-185.pdf
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Vielseitig verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort

Beschreibung:

  • Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wiederverwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort.
  • Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.
  • Die nicht velourisierte Ausführung vermeidet Verunreinigungen durch Flusen und eignet sich damit optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminierungen unerlässlich ist.
  • Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit.
  • Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.

Eigenschaften:

  • Die nicht velourisierte Ausführung vermeidet Verunreinigungen durch Flusen und eignet sich damit optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminierungen unerlässlich ist.
  • Das Hammerschlagprofil reduziert durch seine glatte Oberfläche die indirekten Kosten durch den Anfall von Ausschuss empfindlicher Teile aufgrund von Beschädigung.
  • Vollständig wiederverwendbar durch unschlagbare Abriebfestigkeit
  • Herausragender Tragekomfort
  • Erfüllt die FDA-Vorschriften (21 CFR 177.2600) für den Kontakt mit Lebensmitteln
Weitere Informationen:
Größe:
8
Hauptmaterial:
Nitril
Materialstärke Handfläche (mm):
0,56
Länge:
457
Lebensmitteltauglichkeit:
Ja
GTIN:
10076490495333
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4102X)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1:2016 Type A AGJKLPT
Norm Risiken im Kontakt mit Mikroorganismen:
EN 374-5:2016
Norm elektrostatische Leitfähigkeit:
EN 1149
Norm Schutzhandschuhe Pflanzenschutzmittel:
Schutz vor Konzentraten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
19
€ 6,50*
ab € 4,19*
€ 6,73*
10 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,28*
€ 9,55*
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 147 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.