Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell ActivArmr 52-547 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
3052-547009_01_ActivArmr_52-547_Brown_product_EMEA_-_Front.jpg
3052-547009_01_ActivArmr_52-547_Brown_product_EMEA_-_Front.jpg
ActivArmr_52-547_Brown_product_EMEA_-_Chains.jpg
ActivArmr_52-547_Brown_product_EMEA_-_Metal_Bar.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3052-547009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     52547090
EAN/GTIN:
     076490497057
Datenblatt_52-547.pdf
eu-konformitaetserklaerung_activarmr-52-547.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Mit Nitril imprägniertes Jersey-Träger.

Beschreibung:

  • Bessere Leistungswerte als herkömmliche Lederhandschuhe für mittelschwere Anwendungen Flexibler, komfortabler und wesentlich robuster.
  • Hochwertige Nitrilbeschichtung Herausragende Abriebfestigkeit und guter Schutz vor Schürf-, Schnitt- und Stichwunden. Stark Fett-, Öl- und Schmutz abweisend.
  • Weiches, flexibles Jersey-Futter. Sehr komfortable Passform mit Handpolsterung. Absorbiert Schweiß, hält die Hände trocken und verlängert somit den Tragekomfort.
  • Ausgezeichneter Trockengriff. Schnelleres und leichteres Arbeiten.
  • Waschmaschinenfest: Kein Einlaufen, keine Versteifung; behält seine Form Hygienischer und haltbarer – kann unbedenklich und kostensparend wieder verwendet werden.

Eigenschaften:

  • Gute Abriebfestigkeit durch eine hochleistungsfähige Nitrilimprägnierung
  • Weiches, flexibles Jersey-Trägermaterial, hoher Tragekomfort durch eine Schweißabsorption und Polsterung der Hände
  • Exzellenter Trockengriff
  • Erfüllt die FDA-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln
Weitere Informationen:
Größe:
9
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Baumwoll-Jersey
Tauchung:
Handinnenfläche
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3111A)
Norm elektrostatische Leitfähigkeit:
EN 1149
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, EXZELLENTER TROCKENGRIFF
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
924
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,47*
8 Tage
924
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,70*
Lager 3995
285
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,17*
€ 4,37*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,42*
€ 4,50*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 204 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
52547090
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.