Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latexhandschuh AlphaTec® 62-201 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
3062-201009_01_Versatouch_62-201_Blue_Product_-_Front.jpg
3062-201009_01_Versatouch_62-201_Blue_Product_-_Front.jpg
Versatouch_62-201_Blue_Product_-_Back.jpg
Versatouch_62-201_Blue_Product_-_U-Card.jpg
Versatouch_62-201_Blue_Product_Janitorial_Application_-_Cleaning_Heating_Machines.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3062-201009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     62-201-9
EAN/GTIN:
     10076490442382
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nahtlosträger für höheren Tragekomfort.

Beschreibung:

  • Handschuh aus blauem Naturgummilatex mit Trägermaterial.
  • Nahtlosträger für höheren Tragekomfort.
  • Merkmale des Handschuhs sind eine glatte Ausführung, eine hohe Flexibilität und eine exzellente Fingerbeweglichkeit.
  • Sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit.
  • Ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100°C.

Eigenschaften:

  • Nylonträger
  • Hohe Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Hitze-, Chemikalien und Mechanikschutz
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
Blau
Hauptmaterial:
Naturgummilatex
Materialstärke Handfläche (mm):
1,15
Trägermaterial:
Nylon
Länge:
300
Lebensmitteltauglichkeit:
Ja
GTIN:
3252449018130
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3131A)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1:2016 Type A AKLMPT
Norm thermische Risiken:
EN 407 (X1XXXX)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, gummi handschuh, gummihandschuh blau, KONTAKTHITZESCHUTZ 100°
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,65*
Lager 3995
44
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,59*
€ 4,72*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,76*
7 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 4,95*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 5,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 180 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
62201100
ab € 3,37*
Ähnlich
Ansell
62201110
ab € 3,57*
Ähnlich
Ansell
62201070
ab € 41,69004*
Ähnlich
Ansell
62201080
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.