Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfeldtester PCE-PI1 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI1
PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI1
PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI1-Klemmen
PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI1-Spitzen
PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI1-Anwendung
PCE Instruments Drehfeldtester PCE-PI1-Anwendung2
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PI1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PI1
EAN/GTIN:
     4250348703156
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsanzeiger PCE-PI1
Dieser Drehfeldrichtungsanzeiger PCE-PI1 besitzt ein robustes Gehäuse mit einem großen LCD damit Sie einfach und bequem die Phasen- und Motordrehrichtung ermitteln können. Des Weiteren werden eventuelle Problemen einzelner Phasen, auf dem Display angezeigt. Der Drehfeldmesser erfüllt die Sicherheitsstandards CAT III 600 V, IEC-61010. Das Messgerät ist ideal zum Ermitteln der Phasen-Drehrichtung in allen Bereichen, in denen Dreiphasen-Stromversorgungen zum Speisen von Motoren, Antrieben und elektrischen Systemen eingesetzt werden.

Technische DatenMessbereiche : 40 ... 690 VAC
Frequenzbereich : 15 ... 400 Hz
Stromaufnahme : 1 mA
Teststrom pro Phase : 1 mA
Umgebungsbedingungen : 0 ... 40 °C
Gehäuseschutzart : IP 40
Prüfleitungen mit robusten Krokodilklemmen : 3 x 130 cm
Abmessungen : 130 x 69 x 32 mm
Gewicht : 130 g
Schutzart / Normung IEC 61010 / EN61010
IEC 61557-7 / EN 61557-7

Lieferumfang1 x Drehfeldtester PCE-PI1
3 x Prüfleitungen mit Krokodilklemmen
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldanzeiger, Drehfeld, Drehfeldrichtungsanzeige, Stroboskop, Akkustroboskope, Tachometer, Handstroboskope, Digitalstroboskope, Industriestroboskope, Akku Stroboskop, Industrie Stroboskop, Digital Stroboskop, PCE, Drehzahlmessgerät, Drehzahlmesser, Maschinendrehzahlmessgerät, Tacho, Handtachometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,17*
€ 86,63*
9 Tage
9
€ 4,95*
ab € 67,78*
€ 86,65*
Lager 413
Frei Haus
ab € 67,41*
€ 86,83*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 127,74*
€ 160,00*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 197,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 272,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
ab € 324,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.444,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.