Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfeldtester PCE-PI1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehfeldtester PCE-PI1
Drehfeldtester PCE-PI1
Drehfeldtester PCE-PI1
Drehfeldtester PCE-PI1
Drehfeldtester PCE-PI1
Artikel-Nr.:
     4502-31K0110
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PI1
EAN/GTIN:
     4250348703156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldtester, PCE-PI1, PCE Instruments Der Drehfeldtester PCE-PI1 hat ein robustes Gehäuse mit einer großen LCD-Anzeige, so dass Sie einfach und bequem die Phasen- und Motordrehrichtung bestimmen können. Außerdem werden eventuelle Probleme in einzelnen Phasen auf dem Display des Phasendrehungsmessers angezeigt. Der Drehfeldtester erfüllt die Sicherheitsnorm CAT III 600 V, IEC-61010. Der Drehfeldtester ist ideal für die Bestimmung der Phasendrehung in allen Bereichen, in denen dreiphasige Stromversorgungen zur Versorgung von Motoren, Antrieben und elektrischen Anlagen verwendet werden. Der Drehfeldtester hat einen Spannungsbereich von bis zu 690 VAC. Der Einsatz des Drehfeldtesters hilft, Schäden an Motoren und Geräten zu vermeiden, die durch eine falsche Drehrichtung entstehen können. Features * Einfache Bedienung * Robuste Krokodilklemmen für einfachen Anschluss * 3-Phasen-Messungen von 40 ... 690 V AC * Schutzklasse IP-40 * Dateiformat TXT, CSV, XLS und DLG * Große LCD-Anzeige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehfeldtester
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.39 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldanzeiger, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Drehfeldmessgerät, Drehfeldtester, Drehrichtungsanzeiger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 4,95*
ab € 67,73*
€ 86,35*
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 86,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 93,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 198,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 272,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
ab € 324,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.442,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.