Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Fuchsschwanzsägeblätter S 922 EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Fuchsschwanzsägeblätter S 922 EF
2 Fuchsschwanzsägeblätter S 922 EF
Artikel-Nr.:
     400-1040407
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656038
EAN/GTIN:
     3165140093408
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall

2 Fuchsschwanzsägeblätter S 922 EF


Das S 922 EF Flexible für Metall Säbelsägeblatt ist für eine Vielzahl von Metallarbeiten optimiert. Die feine Zahnteilung schneidet Materialien mit gängigen Dicken. Das Blatt aus Bimetall bietet beim Schneiden von Stahl mit normaler Stärke eine lange Lebensdauer. Zudem ist es mit einer feinen Zahnteilung (1,4 mm) für das Schneiden von Rohren und Profilen mit einer Wunddicke von 1,5–4 mm ausgestattet. Die Stundardlänge des Blatts von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 1,4 / 18, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 19 x 0,9, Einsatzbereiche: dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (ø <100 mm), Typ: S 922 EF
- Breite: 5,2, - Gewicht: 0,047 kg, - Höhe: 0,4, - Länge: 21,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,047 kg
Länge:
21,5
Breite:
5,2
Höhe:
0,4
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsägeblatt bosch, säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,66*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,30*
€ 5,71*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 5,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 5,96*
Lager 400
205
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 267
ab € 4,00*
Zubehör
Bosch
2 608 656 010
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,228*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,16*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,28*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,60*
Zubehör
Bosch
2608656042
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2608656020
ab € 10,51*
Zubehör
Bosch
2608656253
ab € 1,79*
Zubehör
Bosch
2608656268
ab € 3,59*
Zubehör
Bosch
2608656269
ab € 2,22*
Zubehör
Bosch
2608656011
ab € 7,91*
Zubehör
Bosch
2608656012
ab € 7,55*
Zubehör
Bosch
2608656037
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608656014
ab € 8,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.