Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten COMFORT 3913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten COMFORT 3913
Briefkasten COMFORT 3913
Briefkasten COMFORT 3913
Briefkasten COMFORT 3913
Briefkasten COMFORT 3913
Briefkasten COMFORT 3913
Artikel-Nr.:
     400-1467464
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     04190
EAN/GTIN:
     4003482041901
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg-wächter briefkasten grau
briefkasten burg wächter

Briefkasten COMFORT 3913


Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Comfort 3913 Ni ist aus naturbelassenem, handgewischten Edelstahl gefertigt. Ein integrierter Öffnungs-Stopp hält die Tür so weit offen, dass Sie Ihre Post bequem entnehmen können, ohne dass sie herausfällt Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 380, - Farbe: Edelstahl, - Gewicht: 3,064 kg, - Höhe: 148, - Länge: 340, - Öffnungsstopp: Ja

Nickel



Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
3,064 kg
Länge:
340
Breite:
380
Höhe:
148
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, Kasten, 00000000
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,82*
€ 90,87*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 74,94*
€ 91,28*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 83,64*
€ 97,06*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 83,49*
€ 97,48*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 97,52*
€ 112,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 77,68*
Ähnlich
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 43,86*
Ähnlich
Burg-Wächter
872W
ab € 35,10*
Ähnlich
Burg-Wächter
771W
ab € 23,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 99,34*
Ähnlich
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 45,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.