Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Stichsägeblätter T 144 D


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Stichsägeblätter T 144 D
100 Stichsägeblätter T 144 D
Artikel-Nr.:
     400-1581459
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608637880
EAN/GTIN:
     3165140067478
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

100 Stichsägeblätter T 144 D


Das T 144 D Speed für Holz Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große progressive Zahnteilung des Blatts (4-5,2 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 4-5,2, Einsatzbereiche: Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, Progressiv, Typ: T 144 D
- Breite: 5, - Gewicht: 0,591 kg, - Höhe: 5, - Länge: 10,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,591 kg
Länge:
10,5
Breite:
5
Höhe:
5
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,27*
€ 60,13*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 51,65*
€ 60,43*
2 Tage
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 52,34*
€ 61,23*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 53,21*
€ 62,48*
Lager 400
200
pro Packung
€ 4,95*
ab € 87,63*
€ 101,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,10*
€ 120,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,53*
€ 119,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,07*
€ 115,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,36*
€ 109,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,63*
€ 104,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 87,63* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608630557
ab € 2,12*
Ähnlich
Bosch
2608630558
ab € 2,12*
Ähnlich
Bosch
2608667394
ab € 11,27*
Ähnlich
Bosch
2608630808
ab € 0,55334*
Ähnlich
Bosch
2608630560
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.