Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh Dermatril L741


Menge:  Box  
Produktinformationen
Einweghandschuh Dermatril L741
Einweghandschuh Dermatril L741
Artikel-Nr.:
     400-1918176
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2240149008
EAN/GTIN:
     4008198774181
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Einweghandschuh Dermatril L741


Einweghandschuh »Dermatril® L 741«

Zulassung/Norm: EN 374-5:2016 mit Virus, Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
Eigenschaften:
•Sehr hohes Tastempfinden
•Hervorragender Tragekomfort
•Erhöhte Reißfestigkeit
•Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
•Gute Chemikalienbeständigkeit
•Naturlatexfrei
•Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
Ausführung:
•Silikonfreie Handschuhoberfläche
•Rollrand
•Fingerkuppen geraut
•Ungepudert
•AQL: 0,65
Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz
Material: Nitril
Stärke: 0,11 ± 0,03 mm
Länge: 270–280 mm
Farbe: blau
- Größe: 8

Größe Gr. 8



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,762 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 23,70*
3 Tage
31
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 18,92*
€ 23,74*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 19,97*
€ 24,00*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 20,11*
€ 28,11*
Lager 400
31
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 29,14*
€ 37,59*
Menge:  Box  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,59*
€ 44,73
pro Box
ab 2 Boxen
€ 37,43*
€ 44,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 35,47*
€ 42,21
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,13*
€ 40,61
pro Box
ab 20 Boxen
€ 32,72*
€ 38,94
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
93-260
ab € 27,98*
Zubehör
KCL
074008081C
ab € 10,90*
Zubehör
Kroschke
161788
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.