| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-335472 Herst.-Nr.: 74108 EAN/GTIN: 4008198774181 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Honeywell Einweghandschuh Dermatril L 741Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 374, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
- Sehr gutes Tastempfinden
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche, naturlatexfrei
- Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
- AQL: 0,65
- Stärke: 0,11 ± 0,03 mm
- Länge: 270–280 mm
- Farbe: blau
Material: NitrilAnwendungsbereiche: Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Griffprofil: | geraut | Grundpreis: | Nein | Verwendbarkeit: | einfach | Inhalt: | Box a 100 Stück | Länge bis: | 280 mm | Internetfarbe: | blau | Länge von: | 270 mm | Lebensmitteleignung: | Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung | Größenspiegel: | 6-11 | Farbe Material Handschuh: | blau | Materialstärke: | 0,11 mm | Farbe: | blau | Stulpenform: | lang | Länge: | 280 mm | Stulpenart: | Rollrand | Passform: | beidseitig tragbar | Material Handschuh: | Nitril | Besonderheit Material: | lebensmittelgeeignet | Gefährdung: | bakteriologische Kontamination | Basis: | Chemikalienschutzhandschuh | Branche: | Professionelle Industriereinigung | AQL (DIN EN 374): | 0,65 | Kategorie: | Kat. III | Material: | Nitril | Hersteller: | Honeywell | Größe: | 8 | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl einweghandschuh dermatril gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Einweghandschuh DermatrilL741,Gr.8(Box a 100 Stk.) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,90* | ab € 18,03* | € 22,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,00* | ab € 16,92* | € 23,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,64* | € 23,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 19,92* | € 23,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,90* | ab € 19,85* | € 26,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1985* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|