| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1195698 Herst.-Nr.: 11812110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Konstruiert für ein leichtes Reißen in verschiedenen HochrisikobereichenTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Leichtes Reißen in verschiedenen Risikobereichen. Durch ein einzigartiges, patentiertes Strickmuster reißt der Handschuh leicht in mehreren Risikobereichen und reduziert somit erheblich die Gefahr von Handverletzungen, wenn sich die Handschuhe in einem Rotationswerkzeug verfangen.
- Extrem dünnwandige Konstruktion. Exzellente Tastsensibilität für das Greifen selbst kleinster Objekte.
- ZONZ™-Technologie für erhöhten Tragekomfort. Die extrem hohe, auf der ZONZ™-Technologie basierende Atmungsaktivität sorgt für angenehm kühle Hände.
- Produktschutz. Die weiße Farbe macht Schmutz zur Vermeidung einer Produktverunreinigung deutlich sichtbar.
- Silikonfrei. Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.
Anwendungsbereiche:Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet Standards:- EN 388:2016
- CE Number
- EN 420:2003 + A1:2009
- Dermatologically Tested
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® CITEVE
Verpackungseinheit:12 Paare pro Beutel; 12 Beutel pro Karton Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Weiß | Länge: | 200-250 mm | Gauge: | 18 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 11 | Latexfrei: | Ja | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 2010A | Produkttyp: | Montagehandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,49* | € 3,65* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,55* | € 3,88* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,52* | € 5,58* | | | | | 8 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 6,15* | € 7,28* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,55* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|