Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhandschuh Tegera 117, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Artikel-Nr.:
     4012-1213795
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     117-9
EAN/GTIN:
     7392626010635
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 511 Eigenschaften: • Gefüttert • Verstärkte Finger und Daumen • Klettverschluss • Für Präzisionsarbeiten • Gutes Fingerspitzengefühl • Robust • Gute Passform Stärke: 0,6–0,7 mm Material: Obermaterial: Vollnarben Ziegenleder 50%, Nylon 49%, Naturlatex 1% Innenmaterial: Polyester 100% Größe: 10

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.X. / EN 511 0.1.X.
Markenname:
Ejendals
Herstellername:
Ejendals AB
Herstellerartikelnummer:
117-9
Ursprungsland:
VR China
Produkttyp:
Lederhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
117
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,03*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,00*
€ 10,25*
6 Tage
348
6
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 11,46*
12 Tage
23
12
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 11,71*
5 Tage
489
1
€ 4,79*
ab € 8,17*
€ 11,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 144 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626011168
ab € 8,24*
Ähnlich
Ejendals
7392626010611
ab € 8,22*
Ähnlich
Ejendals
7392626010628
ab € 7,69*
Ähnlich
Ejendals
7392626010642
ab € 7,69*
Ähnlich
Ejendals
7392626010659
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.