Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederhandschuh Tegera® 117 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Tegera® 117
Tegera® 117
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340001170004
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     117-9
EAN/GTIN:
     7392626010635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 117 Cat. II

Lederhandschuh, Dick gefüttert, 0,6- 0,7 mm, Vollnarbenziegenleder von Spitzenqualität, Nylon, Fleece, Cat. II, grau, weiß, Verstärkter Zeigefinger, Verstärkte Finger und Daumen, Klettverschluss, für Präzisionsarbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 2121X EN 511:2006, 01X Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften:

  • Verstärkter Zeigefinger
  • Verstärkte Finger und Daumen

Herausragende Merkmale:

  • sehr guter Schutz
  • hervorragendes Fingespitzengefühl
  • besonders geschmeidig
  • robust
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
  • warm
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Handschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,03*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,00*
€ 10,25*
Lager 8BZC4
348
6
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 11,46*
12 Tage
23
12
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 11,71*
5 Tage
489
1
€ 4,79*
ab € 8,17*
€ 11,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 360 Paar
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 68,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626011168
ab € 8,24*
Ähnlich
Ejendals
7392626010611
ab € 8,22*
Ähnlich
Ejendals
7392626010628
ab € 7,69*
Ähnlich
Ejendals
7392626010642
ab € 7,69*
Ähnlich
Ejendals
7392626010659
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.