Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhandschuh Tegera 117, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 117 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Polyester
Artikel-Nr.:
     4012-1213835
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     117-10
EAN/GTIN:
     7392626010642
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 511 Eigenschaften: • Gefüttert • Verstärkte Finger und Daumen • Klettverschluss • Für Präzisionsarbeiten • Gutes Fingerspitzengefühl • Robust • Gute Passform Stärke: 0,6–0,7 mm Material: Obermaterial: Vollnarben Ziegenleder 50%, Nylon 49%, Naturlatex 1% Innenmaterial: Polyester 100% Größe: 10

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.X. / EN 511 0.1.X.
Markenname:
Ejendals
Herstellername:
Ejendals AB
Herstellerartikelnummer:
117-10
Ursprungsland:
VR China
Produkttyp:
Lederhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
117
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 10,33*
5 Tage
47
12
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,75*
13 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 10,99*
5 Tage
461
6
€ 6,90*
ab € 8,28*
€ 11,34*
4 Tage
735
1
€ 4,79*
ab € 8,21*
€ 11,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 123,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626011168
ab € 8,21*
Ähnlich
Ejendals
7392626010611
ab € 8,22*
Ähnlich
Ejendals
7392626010628
ab € 8,07*
Ähnlich
Ejendals
7392626010635
ab € 8,09*
Ähnlich
Ejendals
7392626010659
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.