Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12BST-0 AKKU-TACKER XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12BST-0 AKKU-TACKER XXX
M12BST-0 AKKU-TACKER XXX
Artikel-Nr.:
     4012-1324282
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459634
EAN/GTIN:
     4058546028060
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
milwaukee akku-tacker
akku tacker
Leistungsregler
Einzel- oder Kontaktauslösung
Bis zu 2000 Klammern pro 2,0-Ah-Akkuladung
Kompakter und leistungsstarker Akku-Tacker für ermüdungsfreies Arbeiten
Immer einsatzbereit dank der ″Ready to Fire″-Technologie
Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
Bis zu 2000 Klammern pro 2,0-Ah-Akkuladung
Für Typ T11 T50 und T140 10,6 mm Klammern von 6 bis 14 mm
Trockenschussverhinderung
Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht; so ist es möglich, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten
Verstellbarer Gürtelclip
100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Suchbegriffe: M12BST-0 AKKU-TACKER XXX
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 118,72*
€ 145,21*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,51*
€ 146,32*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 121,58*
€ 146,33*
€ 5,95*
ab € 121,17*
€ 146,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 149,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,64*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,91*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,33*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,52*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,47*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 50,08*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,72*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.