Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1173346
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459634
EAN/GTIN:
     4058546028060
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
milwaukee akku-tacker
akku tacker
Kompakter und leistungsstarker Akku-Tacker für ermüdungsfreies Arbeiten
Immer einsatzbereit dank der ZollReady to FireZoll-Technologie
Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
Bis zu 2000 Klammern pro 2,0-Ah-Akkuladung
Für Typ T11 T50 und T140 10,6 mm Klammern von 6 bis 14 mm
Trockenschussverhinderung
Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht, so ist es möglich, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten
Verstellbarer Gürtelclip
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Rückenbreite:
11,4
Akkutyp:
Li-Ion
Ladedauer:
40 min
Gewicht mit Akkupack:
1,6
Klammerlänge:
6 - 14
Magazinkapazität:
89
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuspannung:
12
Staple strip:
T50
Schussrate (min.):
140
Schlussrate (min):
140
Maschine:
Ja
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, M12, BST-0,, im, Karton
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 118,72*
€ 145,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,51*
€ 146,32*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 121,58*
€ 146,33*
€ 5,95*
ab € 121,17*
€ 146,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 149,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,64*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,91*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,33*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,52*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,47*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 50,08*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,72*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.