Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-4933459634
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459634
EAN/GTIN:
     4058546028060
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
milwaukee akku-tacker
akku tacker
Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Kompakter und leistungsstarker Akku-Tacker für ermüdungsfreies Arbeiten ·Immer einsatzbereit dank der "Ready to Fire" technologie ·Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung ·Bis zu 2.000 Klammern pro 2.0 Ah Akkuladung ·Für Typ 50 6 bis 14 mm Klammern ·Trockenschussverhinderung ·100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm ·
Technische Daten:
Akku Spannung/Kapazität 12 V/2.0 Ah · Klammer-Breite 11,4 mm · Klammer-Länge 6 – 14 mm · Zyklusrate 140 / min · Magazinkapazität 89 · Gewicht mit Akku 1,6 kg
Lieferumfang:
Maschine
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, M12 BST-0, Milwaukee Akku-Tacker M12 BST-0
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 118,72*
€ 145,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,51*
€ 146,32*
Lager 4682
2
Frei Haus
ab € 121,58*
€ 146,33*
€ 5,95*
ab € 121,17*
€ 146,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 149,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,64*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,91*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,33*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,52*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,47*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 50,08*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,72*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.