Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12BPS-0 AKKU-MINIPOLIERER XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12BPS-0 AKKU-MINIPOLIERER XXX
M12BPS-0 AKKU-MINIPOLIERER XXX
Artikel-Nr.:
     4012-1324351
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447791
EAN/GTIN:
     4002395006557
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
2 Geschwindigkeitsstufen
Ideal für exaktes und kleinflächige Arbeiten
2-Gang-Getriebe mit Drehzahlelektronik für präzise Polier- und Schleifarbeiten
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
76 mm Polierteller- und 50 mm Schleifteller-Größe für schnellen Arbeitsfortschritt
Durch die lange Laufzeit können die meisten Anwendungen mit einer Akkuladung erledigt werden
Sehr kompaktes Design mit nur 130 mm Länge
Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
Der abnehmbare Handgriff mit Softgrip-Auflage ist in zwei Positionen arretierbar
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich und Lammwollpolierscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,90*
€ 189,95*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,75*
€ 191,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 162,95*
€ 193,64*
€ 5,95*
ab € 166,75*
€ 198,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,19*
€ 202,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,13*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,24*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,82*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 76,26*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 51,76*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,55*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,26*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.