Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Mini Polierer M12 BPS-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-4933447791
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447791
EAN/GTIN:
     4002395006557
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Milwaukee Akku-Mini Polierer M12 BPS-0
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Extrem handlich: nur 130 mm Länge, 2-Gang Getriebe mit Drehzahlelektronik für präzise Polier- und Schleifarbeiten, REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, 76 mm Polierteller- und 51 mm Schleifteller-Ø für schnellen Arbeitsfortschritt, Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel, Robustes Metallgetriebegehäuse, Handgriff mit Softgrip-Auflage, Akku-Ladestandsanzeige
Technische Daten:
Akku Spannung 12 V, Leerlaufdrehzahl 1./ 2. Gang 0-2.800/0-8.300 min-1, Teller-Ø Polieren/Schleifen 76/51 mm, Spindelgewinde M9 x 0,75, Gewicht mit Akku 1,0 kg
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff, Polierteller, Schleifteller, Polierschwamm hart, Polierschwamm weich, Lammwollpolierscheibe.
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,90*
€ 189,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,75*
€ 191,80*
Lager 4682
2
Frei Haus
ab € 162,95*
€ 193,64*
€ 5,95*
ab € 166,75*
€ 198,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,19*
€ 202,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,13*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,24*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,82*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 76,26*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 51,76*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,55*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,26*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.