Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Handschuh MaxiFlex® Cut™, genoppt, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG® Handschuh MaxiFlex® Cut™, genoppt, Größe 9
ATG® Handschuh MaxiFlex® Cut™, genoppt, Größe 9
ATG® Handschuh MaxiFlex® Cut™, genoppt, Größe 9
ATG® Handschuh MaxiFlex® Cut™, genoppt, Größe 9
ATG® Handschuh MaxiFlex® Cut™, genoppt, Größe 9
ATG® Handschuh MaxiFlex® Cut™, genoppt, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-193130
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2492/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Montagehandschuh »MaxiFlex® Cut™«, genoppt

Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018 , EN ISO 21420:2020
Eigenschaften:
• Hohe Passform
• Verstärkte Daumenbeuge
• Hohe Abriebfestigkeit
• Maximale Atmungsaktivität
Silikonfrei
• Touchscreenfähig
• Waschbar bis 40 °C
Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
Material: Träger aus UHMWPE/Glasfaser/Nylon-Spandex
Länge: ca. 24 cm bei Größe 10
Farbe: schwarz-blau

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.3.3.1.B.
Herstellerartikelnummer:
2492/9
Herstellername:
BIG Arbeitsschutz GmbH
Marke:
ATG®
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
360
72
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 6,89*
6 Tage
180
12
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,29*
12
€ 4,90*
ab € 6,77*
€ 8,36*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 8,99*
Lager 4012
180
12
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 9,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 108,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.