| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228371 Herst.-Nr.: 4792249059623 EAN/GTIN: 4792249059623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ATG Montagehandschuhe MaxiFlex Cut
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
- Maximale Atmungsaktivität
- Verstärkte Daumenbeuge
- Silikonfrei
- Länge: 25 cm
- Farbe: schwarz-grün
Material: Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 9 | Farbe: | schwarz-grün | Länge: | 250 mm | Schnittschutz EN 388: | Stufe 3 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Schnittschutz ISO 13997: | Stufe B | Kategorie: | Kat. II | Schutz: | EN 388: 4.3.3.1.B | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Internetfarbe: | grün | Artikel-Ausführung: | genoppt | Besonderheit: | genoppt | Normen: | EN 388, EN 420 | Material: | Glasfaser / Nitril / Textil | Hersteller: | ATG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe atg gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 72 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,89* | € 6,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,86* | € 8,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 6,77* | € 8,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,54* | € 8,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,62* | € 9,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 100,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|