Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter MaxxPlus, Größe 11, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter MaxxPlus, Größe 11, FORTIS
Handschuh Fitter MaxxPlus, Größe 11, FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-270202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784785549
EAN/GTIN:
     4317784785549
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Fitter Maxx Plus«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Besonderheiten: Atmungsaktiv durch neuartige Nitril-Schaum-Beschichtung
Eigenschaften:
•Ausgezeichnete Flexibilität
•Nass- und Trockengriff
•Genoppte Innenhand
Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Nahtlos gestricktes Nylon-/Polyestergewebe
Farbe: grau-schwarz


genoppte Innenhand
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784785549
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, QR5066294
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,34*
12
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,96*
Lager 4012
1320
12
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 2,99*
4 Tage
1362
12
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,27*
15 Tage
1356
12
€ 6,99*
ab € 2,46*
€ 3,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.