Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 10
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 10
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 10
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 10
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 10
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 10
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 10
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 10
Honeywell KCL Handschuh Camapren 722 rot, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-282154
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     72210
EAN/GTIN:
     4008198772200
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 722«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374, EN 421, EN 374-5:2016 mit Virus
Eigenschaften:
• Sehr gutes Feingefühl
• Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
• Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
Ausführung:
• Stulpe mit Stretchrand
• Profilierung und Baumwollvelourisierung
Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie,
Getränkeindustrie
Material: Chloropren, Naturlatex
AQL (EN 374): 0,65
Länge: 290–10 mm
Farbe: rot

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 1.1.1.X. / EN 374 AKLMOT
Herstellerartikelnummer:
72210
Herstellername:
KCL GmbH
Marke:
Honeywell KCL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,93*
7 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,36*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 4,40*
4 Tage
48
10
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,43*
Lager 4012
60
10
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 5,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
11683
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.