Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 722 Camapren® Gr.10 Chloropren, Naturlatex rot Länge ca. 300 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 722 Camapren® Gr.10 Chloropren, Naturlatex rot Länge ca. 300 mm
KCL 722 Camapren® Gr.10 Chloropren, Naturlatex rot Länge ca. 300 mm
KCL 722 Camapren® Gr.10 Chloropren, Naturlatex rot Länge ca. 300 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000348718
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     072210141E
EAN/GTIN:
     4008198772200
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 722 Chemikalienschutzhandschuh Gr.10 Camapren Schutzhandschuh aus bewährtem Rohstoff mit guten Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit. Eine haltbarere Alternative zum Naturlatex. Die anatomische Form ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Stulpe, Profilierung, velourisiert. Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen.Norm: EN 388, EN 374, EN 421 Farbe: Rot Material: Chloropren, Naturlatex Größen: 7 – 11 Länge: 300 ± 10 mm Anwendung: Chemische Industrie, lebensmittelverarbeitende Industrie, Labor, Galvanik Schutzklasse: Kat. III
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
072210141E
Werksnummer:
2140352510
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
11,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
10
Material:
Naturlatex
Produktart:
Chloropren, Naturlatex rot
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl chloropren latex handschuhe, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,96*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,37*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,36*
€ 4,45*
5 Tage
48
10
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,49*
2 Tage
70
10
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 4,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
072211141E
ab € 2,97*
Sonstiges
KCL
072207141E
ab € 2,96*
Sonstiges
KCL
072208141E
ab € 2,96*
Sonstiges
KCL
072209141E
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.