Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Camapren 722, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2060119
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     72210
EAN/GTIN:
     4008198772200
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Camapren® 722 ist ein Chemikalienschutzhandschuh aus Polychloropren und Naturlatex, dem bewährten Rohstoff mit den guten Eigenschaften bezüglich chemischer und mechanischer Beständigkeit - eine haltbarere Alternative zum reinen Naturlatex, die anatomische Form ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten, gute Flexibilität und ausgeprägtes Handflächenprofil erlauben bestes Tastgefühl und sicheren Griff, alles in allem ein Produkt von ausgezeichnetem Tragekomfort und hoher Akzeptanz bei den Anwendern, Einsatzgebiete: Arbeiten in Laborbereichen, chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rot
Ausführung:
profiliert
Länge:
290 - 310 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1111X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturlatex, Chloropren
Trägermaterial:
velourisiert
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ A
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AKLMOT
Wandstärke Schichtstärke:
0.60 ± 0.10 mm
Norm - Radioaktive Kontamination:
EN 421:2010
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl chloropren latex handschuhe, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,96*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,37*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,36*
€ 4,45*
Lager 302
48
10
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,49*
2 Tage
70
10
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 4,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 44,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
072211141E
ab € 2,97*
Sonstiges
KCL
072207141E
ab € 2,96*
Sonstiges
KCL
072208141E
ab € 2,96*
Sonstiges
KCL
072209141E
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.